咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装
商品编号
626106
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626106 8
626106 9
626106 11
螺丝起子数量
8
9
11
销售价 数量
 
209.52
216.57
284.05

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装
商品编号:626106 11
技术说明

表面镀镍。
L 形手柄符合 DIN ISO 2936 L 标准,端面平整加工并倒角。铬钒钢,整体硬化(具有韧性)。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 626108 和编号 626128)。
内容
收存于: 塑料夹
各 1 把弯头螺丝起子,编号 626105: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;7;8;9;10
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
11
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加