咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX六角弯头螺丝起子 经过磷化处理
商品编号
626038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626038 0,7
626038 0,9
626038 1,3
626038 1,5
626038 2
626038 2,5
626038 3
626038 4
626038 5
626038 6
626038 7
626038 8
626038 9
626038 10
626038 11
626038 12
626038 14
626038 17
626038 19
626038 22
626038 24
626038 27
626038 32
六角
柄长
表面
0.7mm
33×7mm
锰磷化处理
0.9mm
33×11mm
锰磷化处理
1.3mm
41×13mm
锰磷化处理
1.5mm
46.5×15.5mm
锰磷化处理
2mm
52×18mm
锰磷化处理
2.5mm
58.5×20.5mm
锰磷化处理
3mm
66×23mm
锰磷化处理
4mm
74×29mm
锰磷化处理
5mm
85×33mm
锰磷化处理
6mm
96×38mm
锰磷化处理
7mm
102×41mm
锰磷化处理
8mm
108×44mm
锰磷化处理
9mm
114×47mm
锰磷化处理
10mm
122×50mm
锰磷化处理
11mm
129×53mm
锰磷化处理
12mm
137×57mm
锰磷化处理
14mm
154×70mm
锰磷化处理
17mm
177×80mm
锰磷化处理
19mm
199×89mm
锰磷化处理
22mm
222×102mm
锰磷化处理
24mm
248×114mm
锰磷化处理
27mm
277×127mm
锰磷化处理
32mm
347×157mm
锰磷化处理
销售价 数量
 
7.43
7.43
4.06
4.06
4.06
4.06
4.87
6.78
9.60
11.09
17.44
20.30
25.97
26.64
33.82
38.82
66.82
114.30
149.86
223.05
316.78
417.55
680.37

商品详情

商品名称:HOLEX六角弯头螺丝起子 经过磷化处理
商品编号:626038 11
技术说明

L 形手柄,符合 DIN 911 / DIN ISO 2936 标准。铬钒钢,端面平整加工并倒角。
表面经过磷化处理。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 弯头螺丝起子(编号 626039 和编号 626042)。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
11mm
柄长
129×53mm
表面
锰磷化处理
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加