咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柱头螺栓 螺纹 M × 长度 L M20X200
商品编号
375380 M20X200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:柱头螺栓 螺纹 M × 长度 L M20X200
商品编号:375380 M20X200
螺纹:M20×200
长度 A:173.0
长度 b:125.0
型号:6379
产品类别:螺栓

更多参数>>

应用
可以根据具体需要,组装 T 型槽螺钉和 T 型槽螺帽,编号 375315 − 375330,螺帽,编号 375385 − 378395 以及平垫圈,编号 375340 − 375360。

材料
调质钢
强度等级:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8

标准
DIN 6379

技术说明
轧辊螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加