商品详情
- 商品名称:自由定位键可调整 机器的槽尺寸 b<sub>1</sub> 28 mm
- 商品编号:375375 28
- 高度 H:61.5
- 高度 H1:7.0
- 长度:40.0
- 夹具的槽尺寸 b2:20.0
- 型号:6323
- 机器的槽尺寸 b1:28.0
- 产品类别:槽块
更多参数>>
应用
松动的 T 形槽定位键在夹具粗调后被侧向插入槽内。在运输夹具时,由于没有突出的定位键而不会发生故障,并且工作台也不会被损坏。每台机器仅需两个定位键,双重夹紧结构仅需4个。
材料
钢号 C 15,经硬化处理。
标准
DIN 6323
技术说明
由于表面的精确研磨,使得夹具,虎钳等与工作台 T 形槽安装的校准时间缩短,因此无需使用测量表。