咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬度基准片 HV 30
商品编号
495168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
495168 200
495168 300
495168 400
495168 550
495168 620
495168 700
495168 780
检验方法
直径
硬度值,大约
高度
HV 30
65mm
200
10mm
HV 30
65mm
300
10mm
HV 30
65mm
400
10mm
HV 30
65mm
550
10mm
HV 30
65mm
620
10mm
HV 30
65mm
700
10mm
HV 30
65mm
780
10mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:硬度基准片 HV 30
商品编号:495168 780
优点

在每个包装上都有按色彩和按图标的分类系统。
供货范围

所有硬度块在交付时都附有 DAkkS 校准证明
提示

采用其它方法的校准,其它尺寸的和带光栅线的硬度基准片,敬请垂询。可由制造商快速供应现货。
技术说明

高品质的硬度块由经过优化和均质处理的钢材制成,用于定期校准硬度测量仪。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
检验方法
HV 30
直径
65mm
硬度值,大约
780
高度
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加