咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬度基准片 HV 5
商品编号
495162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
495162 200
495162 300
495162 400
495162 550
495162 620
495162 700
495162 780
检验方法
直径
硬度值,大约
高度
HV 5
65mm
200
10mm
HV 5
65mm
300
10mm
HV 5
65mm
400
10mm
HV 5
65mm
550
10mm
HV 5
65mm
620
10mm
HV 5
65mm
700
10mm
HV 5
65mm
780
10mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:硬度基准片 HV 5
商品编号:495162 780
优点

在每个包装上都有按色彩和按图标的分类系统。
供货范围

所有硬度块在交付时都附有 DAkkS 校准证明
提示

采用其它方法的校准,其它尺寸的和带光栅线的硬度基准片,敬请垂询。可由制造商快速供应现货。
技术说明

高品质的硬度块由经过优化和均质处理的钢材制成,用于定期校准硬度测量仪。
技术参数
包装
稳定的盒体
属性
检验方法
HV 5
直径
65mm
硬度值,大约
780
高度
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加