咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺母 带螺纹 T 形槽额定尺寸 6 mm
商品编号
375315 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 型槽螺母 带螺纹 T 形槽额定尺寸 6 mm
商品编号:375315 6
宽度 e:10.0
螺纹:M5
高度 k:4.0
带螺纹:否
螺母高:8.0
T 形槽额定尺寸:6.0
型号:508
宽度 a:5.7
产品类别:槽块

更多参数>>

应用
依据标准与双头螺栓一起组合使用。

材料
调质钢,强度 10。

提示
只有在旋进全部 螺纹长度时,才能达到全负荷状态。

标准
DIN 508

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加