商品详情
- 商品名称:T 形槽螺栓(12.9.) 单个 型号 1212160
- 商品编号:375310 1212160
- 螺纹 G:M12
- 螺纹长度 b:100.0
- 高度 k:7.0
- 长度 L:160.0
- 菱形:否
- 狭长石材宽度 a:11.7
- 石材宽度 e:18.0
- T 形槽额定尺寸:12.0
- 型号:787
- 产品类别:开槽螺钉
更多参数>>
提示
- 含义示例 − 规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。
可选附件
平垫圈,参见编号 375340 和厚螺帽,参见编号 375385。
标准
DIN 787
供货范围
单件:无螺母及垫片。
技术说明
T 形螺栓,锻造及轧辊加工的螺纹。
高稳固性设计结构, 强度等级 = 12.9。