咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺栓(10.9. / 8.8.) 单个 型号 1816100
商品编号
375305 1816100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:T 型槽螺栓(10.9. / 8.8.) 单个 型号 1816100
商品编号:375305 1816100
螺纹 G:M16
螺纹长度 b:65.0
高度 k:10.0
长度 L:100.0
菱形:否
狭长石材宽度 a:17.7
石材宽度 e:28.0
T 形槽额定尺寸:18.0
型号:787
产品类别:开槽螺钉

更多参数>>

提示
  • 含义示例 − 规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。

可选附件
平垫圈,参见编号 375340 和厚螺帽,参见编号 375385。

标准
DIN 787

供货范围
单件:无螺母及垫片。

技术说明
T 形螺栓,锻造及轧辊加工的螺纹。
标准设计。 强度等级 = 10.9(针对 M6 − M12)以及强度等级 = 8.8(针对 M14 − M24)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加