咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校正楔块“Herkules” 最高支架高度 125 mm
商品编号
374900 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:校正楔块“Herkules” 最高支架高度 125 mm
商品编号:374900 125
底面宽度:115.0
底面长度:125.0
最高支架高度:125.0
丝杠每转动一次的高度调整:1.16
最小支承高度:100.0
负载能力:100.0
型号:6460
产品类别:楔

更多参数>>

应用
特别适用于大型工具机床及加工锻铸的重型工件。

提示
扁平工件托架,带 ⌀ 12 mm 定心孔,适用于编号 375000 − 375030 的顶帽。

供货范围
含可更换球形衬垫,编号为 375000。

技术说明
非常稳定的结构;球墨铸铁和调质钢。经过研磨加工的楔面能够实现细腻且均匀的高度调整,精度超过 1/10 mm。可以通过滚花螺钉,或者使用一把六角扳手来进行高度调整。双重效应能够保证大行程和精确的垂直动作,同时不会出现侧向偏移。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加