商品详情
- 商品名称:T 型槽螺栓(10.9. / 8.8.) 整套 型号 1614250
- 商品编号:375300 1614250
- 螺纹 G:M14
- 螺纹长度 b:120.0
- 高度 k:9.0
- 长度 L:250.0
- 狭长石材宽度 a:15.7
- 石材宽度 e:25.0
- T 形槽额定尺寸:16.0
- 型号:787
- 产品类别:开槽螺钉
更多参数>>
提示
- 含义示例 − 规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。
标准
DIN 787
供货范围
成套,配有特别厚的平垫圈,编号 375340 和厚螺帽,编号 375385。
技术说明
T 形螺栓,锻造及轧辊加工的螺纹。
标准设计。 强度等级 = 10.9(针对 M6 − M12)以及强度等级 = 8.8(针对 M14 − M24)。