咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bulle 成对低高度夹爪,带配件 槽宽 a 28 mm
商品编号
375110 28
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Bulle 成对低高度夹爪,带配件 槽宽 a 28 mm
商品编号:375110 28
宽度:78.0
适用于夹紧螺栓:M24
高度:30.0
长度:140.0
槽宽 a:28.0
型号:6490
产品类别:下拉夹具

更多参数>>

应用
对短小刀片进行侧面夹紧时,将其直接放置于工作台上。

材料
钢经调质处理,并经发蓝回火。

提示
只成对销售!

供货范围
包括 2 颗紧固螺钉,DIN 912,10.9,T 型槽块和六角螺丝起子 ISO 2936 C。

技术说明
结构紧凑精巧,无突出夹紧螺栓。可以任何所需角度夹紧于工作台沟槽上。旋紧侧面螺栓时,工件通过斜楔作用向下稳固夹紧于工作台上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加