咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型夹钳 卡爪宽度 65 mm
商品编号
375130 65
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:重型夹钳 卡爪宽度 65 mm
商品编号:375130 65
卡爪宽度:65.0
适用于 T 形槽宽度:18.0,16.0,14.0,12.0
总长度:179.0
槽口宽度:19.0
扳手开口度:14.0
夹紧行程:8.0
型号:6497
最大高度:99.0
最小高度:46.0
中间高度 h1:38.0
产品类别:下拉夹具

更多参数>>

应用
对较高工件进行侧面大力夹紧。

材料
工具主体由可锻铸铁制成,夹钳经硬化处理。

技术说明
结构稳固,质量上乘,具有强大拉夹力。斜楔式夹钳安装方式使得工件稳固安全地夹紧于工作台上。可调换型夹钳具有翻转功能,光面可用于已加工表面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加