咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁平夹钳 槽宽 a 14 mm
商品编号
375115 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扁平夹钳 槽宽 a 14 mm
商品编号:375115 14
宽度 B:44.0
螺纹 G:M12
长度 L:110.0
最大高度 h2:25.0
最小高度 h1:16.0
槽宽 a:14.0
型号:6496
中间高度 h1:16.0
夹紧力 F1 水平:15.0
夹紧力 F2 垂直:7.5
产品类别:下拉夹具

更多参数>>

应用
用于测向夹紧非常扁平的工件,以便在加工表面时,完全不会受到工件轮廓的干扰。既可以水平也可以垂直使用。

材料
钢经调质处理,并经发蓝回火。

技术说明
高度小,将扁平夹钳定位在工件上。接下来,为机床工作台拧紧紧固螺钉。通过操作夹紧螺钉,完成工件的装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加