咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下拉式侧顶夹具,高 螺纹 M16
商品编号
375006 M16
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:下拉式侧顶夹具,高 螺纹 M16
商品编号:375006 M16
宽度 B:40.0
高度 H:45.0
高度 H1:25.0
最大拧紧扭矩:200.0
夹紧行程:6.0
夹紧力:40.0
材料:调质钢材质
产品类别:下拉夹具

更多参数>>

应用
将特别低的工件侧面夹紧在装置板上。

材料
调质钢材质

技术说明
结构紧凑,特别低。通过倾斜的导向楔产生下拉效果。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加