咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑座 带钢质基座 最高支架高度 200 mm
商品编号
373500 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支撑座 带钢质基座 最高支架高度 200 mm
商品编号:373500 200
适用于带槽口的压板_范围起始:20.0
适用于带槽口的压板_范围结束:40.0
最高支架高度:200.0
最小支承高度:140.0
头部直径:80.0
负载能力:350.0
型号:6400
底部直径:100.0
产品类别:台虎钳

更多参数>>

提示
从规格 52 起带有定心孔 ⌀ 12 mm,用于套接编号 375000 − 375030。

技术说明
调质钢,经喷漆处理。
具有自锁式梯形螺纹,终端带挡板。

技术说明
特重型,规格适用于大型工件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加