咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑座 带铝制下部 最高支架高度 110 mm
商品编号
373550 110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:支撑座 带铝制下部 最高支架高度 110 mm
商品编号:373550 110
适用于带槽口的压板_范围起始:14.0
适用于带槽口的压板_范围结束:22.0
最高支架高度:110.0
最小支承高度:80.0
头部直径:50.0
负载能力:30.0
型号:6400
底部直径:50.0
产品类别:台虎钳

更多参数>>

提示
带有定心孔 ⌀ 12 mm,用于套接编号 375000 − 375010。

技术说明
具有自锁式梯形螺纹,终端带挡板。
支撑座底座的永磁铁使得垂直夹紧时定位准确并且操控方便。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加