咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
攻丝极限塞规 EG 6H mod.
商品编号
486180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486180 EG-M3
486180 EG-M4
486180 EG-M5
486180 EG-M6
486180 EG-M8
486180 EG-M10
486180 EG-M12
486180 EG-M16
标准
螺纹
螺纹种类
螺距
DIN 8140
EG M3
EG-M
0.5mm
DIN 8140
EG M4
EG-M
0.7mm
DIN 8140
EG M5
EG-M
0.8mm
DIN 8140
EG M6
EG-M
1mm
DIN 8140
EG M8
EG-M
1.25mm
DIN 8140
EG M10
EG-M
1.5mm
DIN 8140
EG M12
EG-M
1.75mm
DIN 8140
EG M16
EG-M
2mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:攻丝极限塞规 EG 6H mod.
商品编号:486180 EG-M5
标准

公差和尺寸符合 DIN ISO 1502 和 DIN 8140 标准要求。
技术说明

用于检测钢丝螺纹套的嵌入式螺纹(EG)的螺纹量规。磨削的第一个螺距去除工件上的粗污垢并防止第一个螺距过早断裂。规格符合 DIN 2279 – 2299。通端和止端在一个手柄上(DIN 2240,第 1 部分,类型 R)。止端用红色标明。
应用

用于公制 ISO 螺纹 - 嵌入式螺纹(EG),右旋,DIN 8140-2。
技术参数
校准
L10
属性
标准
DIN 8140
螺纹
EG M5
螺纹种类
EG-M
螺距
0.8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加