咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯头压板 槽口宽度×整体长度 7X60 mm
商品编号
371800 7X60
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弯头压板 槽口宽度×整体长度 7X60 mm
商品编号:371800 7X60
宽度:20.0
适用于夹紧螺栓:M6
总长度:60.0
高度 H:20.0
高度 H2:10.0
标准:DIN 6316
槽口宽度:7.0
型号:6316
产品类别:夹块

更多参数>>

材料
调质钢,经喷漆处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加