咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
叉形夹具,带有下沉台阶 槽宽 a 14 mm
商品编号
370810 14
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:叉形夹具,带有下沉台阶 槽宽 a 14 mm
商品编号:370810 14
尖端与槽端之间的距离 e:90.0
宽度 B:40.0
高度 H:25.0
长度 L:125.0
槽宽 a:14.0
夹紧高度 h_范围起始:10.0
夹紧高度 h_范围结束:45.0
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300:规格尺寸 1412100
型号:6315V
产品类别:夹块

更多参数>>

应用
为达到最低工作高度,翻转压板。

材料
螺栓强度 8.8。

供货范围
配套提供调整螺钉和 T 型槽螺钉 DIN 787(参见编号 375300)。

技术说明
调质钢,经喷漆处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加