咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪 槽宽 a 22 mm
商品编号
370660 22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡爪 槽宽 a 22 mm
商品编号:370660 22
宽度 B:60.0
长度 L:175.0
槽宽 a:22.0
夹紧高度 h_范围起始:0.0
夹紧高度 h_范围结束:85.0
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300:规格尺寸 2220200
型号:6321
产品类别:压板

更多参数>>

应用
对铣床上不同高度的工件进行快速而安全的夹紧。

材料
镀锌调质钢,螺栓强度 8.8 或 10.9(视大小而定)。

供货范围
包括 T 形螺栓 DIN 787(编号 375300)。

技术说明
压板和夹紧螺栓为一整体(不可拆分)。压板构造使得在进行连续调节时无需附加其他垫块。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加