咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型夹钳 Monobloc 伸出部分 A 62 mm
商品编号
370150 62
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型夹钳 Monobloc 伸出部分 A 62 mm
商品编号:370150 62
伸出部分 A:62.0
宽度 B:40.0
高度 H:89.0
长度 L:108.0
最大夹紧力:12.0
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:80.0
夹紧高度范围_范围起始:-8.0
夹紧高度范围_范围结束:102.0
系列:monobloc
产品类别:紧凑型夹钳

更多参数>>

提示
紧固螺栓(编号 370450 – 370470)不包含在供货范围内。

可选附件
详见编号 370350 − 370560。

技术说明
垂直下压式机台夹钳

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加