咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下部结构夹紧器 型号 1
商品编号
370135 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:下部结构夹紧器 型号 1
商品编号:370135 1
宽度:65.0
高度:135.0
长度_范围起始:185.0
长度_范围结束:185.0
最大拧紧扭矩:50.0
夹紧力:20.0
产品类别:楔形夹具

更多参数>>

优点
  • 通过倾斜布置夹爪实现下拉效果。
  • 结构坚固,使用减振的球墨铸铁(GGG60)。
  • 最佳配合工件。
  • 干扰轮廓小。
  • 可以夹紧整个工作台大小的大型工件。
  • 侧面固定孔,用于固定纵向限位块。

供货范围
1 快可更换卡爪(带槽纹 / 平滑)。

技术说明
夹紧元件,带可更换的夹爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加