咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可推移的夹钳 短型 型号 5
商品编号
370092 5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可推移的夹钳 短型 型号 5
商品编号:370092 5
a:36.0
夹紧力:32.0
固定螺栓 G1:M16
紧固螺栓 G:M12
调整行程 V_范围结束:82.0
调整行程 V_范围起始:12.0
型号:764Md
T 形槽宽度:14.0
夹紧高度 h-H_范围结束:50.0
A1:78.0
夹紧高度 h-H_范围起始:6.0
Φ扳手开口度 SW:8.0

更多参数>>

可选附件
压片编号 370095。

供货范围
  • 基本元件和基体。
  • 带装夹螺栓的 DIN 508 T 型槽螺母,强度等级 12.9。

技术说明
  • 夹紧力 30 或 49 kN,拧紧力矩约为 100 Nm。
  • 夹钳各部件由黑色镀锌的调质合金钢锻造而成。
  • 高度和长度可无级调节。
  • 低安装高度。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加