商品详情
- 商品名称:模型夹具 L × B1 100X50 mm
- 商品编号:370089 100X50
- 直径D2-浮点-Ⅰ:11.4
- 宽度 B:72.0
- 高度 H:63.0
- 最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:46.0
- 夹紧力:5.5
- 最大加工深度 T:15.0
- 产品类别:楔形夹具
更多参数>>
材料
调质钢制成的夹紧楔。
供货范围
包含用于加工的夹紧环。
技术说明
- 可以夹紧 2 个工件。
- 最大夹紧行程 0.5 mm。
对比栏
1
- 您还可以继续添加
2
- 您还可以继续添加
3
- 您还可以继续添加
4
- 您还可以继续添加