咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆柱形张紧钩 型号 3
商品编号
370075 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:圆柱形张紧钩 型号 3
商品编号:370075 3
直径D-浮点Ⅰ:25.0
直径D1-浮点-Ⅰ:14.0
直径D2-浮点-Ⅰ:18.0
b:17.0
h1_范围起始:66.0
h1_范围结束:0.0
高度 H2:16.0
Fmax:13.9
产品类别:张紧钩
直径 D3:10.5

更多参数>>

应用
直接拧入一个网格孔中,也不带下沉。
以节省空间的方式夹紧工件。
以节省空间的方式夹紧工件。
用于安装到单个夹紧工装中。

可选附件
弹簧和圆柱形螺栓应要求提供

技术说明
完全由调质钢制成并经过氧化处理。
螺栓头沉入张紧钩中。
带有埋头螺栓。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加