咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切换定位器 平,外螺纹 螺纹 M M8
商品编号
370055 M8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切换定位器 平,外螺纹 螺纹 M M8
商品编号:370055 M8
外径 D:13.0
外径 D1:7.2
螺纹 M:M8
凸缘长度 L2:8.0
长度 1:13.0
最大承载能力(静态):10.0
产品类别:切换定位器

更多参数>>

应用
在夹具制造中用作挡块、支架和压块。

提示
可以与摆动夹具 - 编号 370085 − 370086 或张紧钩 - 编号 370073 和 370074 组合使用。

技术说明
  • 基体由调质钢制成并经过磷化处理。
  • 滚珠已防扭转固定。

滚珠由滚珠轴承钢制成。
带外螺纹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加