咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
具有双面加工余量的楔形夹具 窄型 螺纹 M × 长度 L M8X25 mm
商品编号
370031 M8X25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:具有双面加工余量的楔形夹具 窄型 螺纹 M × 长度 L M8X25 mm
商品编号:370031 M8X25
宽度 B:24.0
螺纹:M8
长度 L:25.0
最大夹紧力:11.0
高度 C:15.0
产品类别:下拉夹具
高度 E:2.0
A 最大值:39.5
A 最小值:36.5

更多参数>>

应用
  • 楔形表面带来高夹紧力。
  • 楔形夹具可用于螺纹孔或 T 型槽。
  • 拧入夹紧螺栓时,夹紧段压向工件。
  • 双楔块中的长孔允许移动和公差补偿。位移距离:M8 = ± 0.5 mm;M10 和 M12 = ± 1.0 mm;M16 = ± 1.5 mm。
  • 楔形夹具适用于多重夹持操作。
  • 加工余量实现轮廓适应性调整。

材料
双楔块和夹紧段,调制钢,硬化,黑色。

提示
针对 M8X25 规格,每个夹爪的加工余量为 3 mm,针对 M10X25、M12X40 和 M16X60 规格,每个夹爪的加工余量为 5 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加