商品详情
- 商品名称:具有双面加工余量的楔形夹具 宽型 螺纹 M × 长度 L M12X40 mm
- 商品编号:370032 M12X40
- 宽度 B:48.0
- 螺纹:M12
- 长度 L:40.0
- 最大夹紧力:23.0
- 高度 C:22.0
- 产品类别:下拉夹具
- 高度 E:3.5
- A 最大值:59.5
- A 最小值:54.0
更多参数>>
应用
- 楔形表面带来高夹紧力。
- 楔形夹具可用于螺纹孔或 T 型槽。
- 拧入夹紧螺栓时,夹紧段压向工件。
- 双楔块中的长孔允许移动和公差补偿。位移距离:M8 = ± 0.5 mm;M10 和 M12 = ± 1.0 mm;M16 = ± 1.5 mm。
- 楔形夹具适用于多重夹持操作。
- 加工余量实现轮廓适应性调整。
材料
双楔块和夹紧段,调制钢,硬化,黑色。
提示
针对 M8X25 规格,每个夹爪的加工余量为 3 mm,针对 M10X25、M12X40 和 M16X60 规格,每个夹爪的加工余量为 5 mm。