咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打滑式扭力扳手 带刻度
商品编号
657762
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657762 5
657762 10
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
0.05Nm
触发的
204mm
±6%
1Nm - 5Nm
右旋拧紧
1/4inch
模拟
5Nm
136.5mm
135mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
Slipper
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
235g
0.1Nm
触发的
204mm
±6%
2Nm - 10Nm
右旋拧紧
1/4inch
模拟
10Nm
140mm
135mm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
Slipper
光学 声学的 触觉
可调整
带有调整刻度
机械滑动离合器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
235g
销售价 数量
 
6378.08
6617.02
  • 商品详情

商品详情

商品名称:打滑式扭力扳手 带刻度
商品编号:657762 5
优点

精密的脱扣机构,可以在难以通达的部位开展作业。
应用

用于中等规模至较大型生产。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
功能

一旦达到所设置的扭力值,扳手就会脱扣,并且让使用者明显感觉到。接下来,就可以立即将扳手重新投入使用。特殊的脱扣机构,确保可靠地达到所设置的扭力值,但又可以确保不会过扭。
精度

±6%,在设置值的基础上。
技术说明

特殊的滑脱式脱扣机构可以可靠地避免不必要的过拧。
单臂式扭力扳手可以通过测微计刻度进行设置,自动脱扣。握柄末端的锁止机构,防止扭力设置被意外改动。内置棘轮功能。
度量单位:N·m。
属性
分度值:1 刻度 =
0.05Nm
反馈
触发的
总长度 L
204mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
1Nm - 5Nm
拧紧方向
右旋拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
模拟
最大扭矩
5Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
136.5mm
杆长,无插套工具 [l1]
135mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
Slipper
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
235g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加