咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪对 带有阶梯形的支承面 卡爪宽度 125 mm
商品编号
362560 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡爪对 带有阶梯形的支承面 卡爪宽度 125 mm
商品编号:362560 125
卡爪宽度:125
适合的颜色代码:HiPo | TC | LC | Basic | HD-GARANT | LC-GARANT | HD-Allmatic | LCV125G | NC8 | Titan2/TitanSense
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
附加卡爪使得其使用功能成倍增加。液压备用卡爪可根据要求用于对于圆形工件的多边夹紧,或对有表面偏差要求的工件的夹紧。

提示
固定螺栓需要单独订货,编号 362621 M10×23。

适用于
GARANT NC 编号 360510、360465、361290。
HOLEX 编号 362010。
ALLMATIC 编号 362250 − 362300 以及带编号 361500 − 361520 底爪,适合于版本 NC8。编号 361600、361620 转接卡爪也适合于所有 NC 版本。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加