咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压台虎钳,无转盘 卡爪宽度 125 mm
商品编号
362250 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高压台虎钳,无转盘 卡爪宽度 125 mm
商品编号:362250 125
卡爪可更换:否
卡爪宽度:125.0
卡爪高度 C:40.0
颜色代码,针对配套适用的配件:HD-Allmatic
重量:30.0
主体高度 c:120.0
快速调整:否
夹紧力:40.0
l4_范围起始:507.0
l4_范围结束:709.0
压板高度 G ?0.05:78.0
夹紧范围 b I_范围起始:0.0

更多参数>>

应用
  • 可在极高的切削力和进给刀条件下实现无振动且绝对可靠的夹紧效果。
  • 相同的支承高度便于使用多个台虎钳并排工作。
  • 采用手摇曲柄夹紧。只需很小的力,主轴最多旋转 2 圈便可实现很高的夹紧力。

供货范围
配有 4 个夹钳,1 对带有槽纹的卡爪,手摇曲柄。

技术说明
  • 基体带有纵槽和横槽,可以实现虎钳在纵向以及横向上精确且快速的对齐。
  • 高品质球墨铸铁,工件夹持面经过硬化与研磨,导轨经过研磨处理。
  • 免维护高压主轴,通过耐磨、纯机械运行的增力器可保持压力恒定。
  • 可预选所需的夹紧力:处于位置 0 时无夹紧力。疲劳测试显示,增力器可承受 1 百万个工作行程而不受损伤。
  • 夹紧力无衰减。采用 2 个位于精密加工凹槽内的松动配合螺母,可实现台虎钳快速对齐。
  • 可更换式卡爪,经过硬化及研磨处理(带纵向和横向槽纹)。
  • 高度公差 − 0.03 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加