咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
下拉装夹套装工具箱 用于类型 2
商品编号
361346 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:下拉装夹套装工具箱 用于类型 2
商品编号:361346 2
规格:高
用于类型:2
适合的颜色代码:Titan2/TitanSense
产品类别:工具箱

更多参数>>

材料
钢经硬化处理。

提示
备件请参见我们的备件清单,编号 361341、361343、361351、361352。
仅适用于钛钽 2 型,宽度 125 mm – 用于宽度 160 mm 的待询。

适用于
基爪,编号 361331、361336。

供货范围
1 个配有刻模的工具箱,4 个楔形支承,大高度,4 枚螺钉 M10×45 mm,4 个楔块,尖头,4 个楔块 Microgripp,4 枚支承螺栓 h = 34 mm,4 枚支承螺栓 h = 48 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加