首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
工件夹持系统
零点夹具
虎钳
平行垫块套装
虎钳
底部卡爪 移动式 用于类型 125
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
底部卡爪 移动式 用于类型 125
商品编号
361500 125
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Allmatic
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
零点夹具
虎钳
平行垫块套装
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Spreitzer
Allmatic
GERARDI®
GARANT GridLine/佳安特 GridLine
SolidCLAMP®
最近浏览
清空
底部卡爪 移动式 用于类型 125
¥3845.60 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:底部卡爪 移动式 用于类型 125
商品编号:361500 125
卡爪宽度 b:124.4
卡爪高度 h:39.5
卡爪长度 L:76.0
用于类型:125
适合的颜色代码:LC | TC | HiPo | Titan2/TitanSense | LC-GARANT | Titan | LCV125G | NC8 | HOLEX NC
产品类别:台虎钳卡爪
更多参数>>
应用
用于固定编号 362390 至 362600 的所有 HD 卡爪。
用于固定阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。
材料
硬化钢,表面经过研磨。
适用于
NC8,Garant NC,钛。
供货范围
包括固定螺栓。
技术说明
卡爪可以活动。
规格参数
卡爪宽度 b
124.4
卡爪高度 h
39.5
卡爪长度 L
76.0
用于类型
125
适合的颜色代码
LC | TC | HiPo | Titan2/TitanSense | LC-GARANT | Titan | LCV125G | NC8 | HOLEX NC
产品类别
台虎钳卡爪
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订