咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底部卡爪 移动式 用于类型 90
商品编号
361500 90
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:底部卡爪 移动式 用于类型 90
商品编号:361500 90
卡爪宽度 b:89.5
卡爪高度 h:34.0
卡爪长度 L:60.0
用于类型:90
适合的颜色代码:TC | Duo | LC | NC8
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
  • 用于固定编号 362390 至 362600 的所有 HD 卡爪。
  • 用于固定阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。

材料
硬化钢,表面经过研磨。

适用于
NC8,Garant NC,钛。

供货范围
包括固定螺栓。

技术说明
卡爪可以活动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加