咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪 固定式 型号 125
商品编号
361333 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:基爪 固定式 型号 125
商品编号:361333 125
卡爪宽度 b:189.0
卡爪高度 h:20.0
卡爪长度 L:104.0
C:24.0
c1:26.0
适合的颜色代码:LCV125G | Titan2/TitanSense | LCV125G
最大夹紧范围 圆形:330
最大夹紧范围 方形:489
最小夹紧范围 圆形:50
最小夹紧范围 方形:25
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
基爪用于固定编号 361238、361240、361245、361250 握夹嵌件以及编号 361160 握夹嵌件。
摆动式活动卡爪,用于补偿不平行的装夹面。握夹头可旋入孔栅上的不同位置,以便夹紧多种几何形状。

适用于
台虎钳,编号 361290;361302。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加