咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯卡爪 移动式 用于类型 125
商品编号
361400 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:阶梯卡爪 移动式 用于类型 125
商品编号:361400 125
卡爪宽度 b:124.4
卡爪高度 h:39.5
卡爪长度 L:70.0
用于类型:125
高度 H1:20.0
长度 l1:40.0
适合的颜色代码:LC-GARANT | LC | Titan | TC | HiPo | Duo Plus | Titan2/TitanSense | LCV125G | NC8 | HOLEX NC
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
用于夹紧平行的工件。M10 和 M6 螺纹,用于夹持带有快速卡扣更换系统的卡爪,用于卡扣条和卡爪。
应用于阶梯式板条的高侧或台阶侧(编号 361950、361960、361970)。

材料
硬化钢,表面经过研磨。

适用于
所有类型:TC,LC,Garant-NC,Titan 以及旧款 NC。

供货范围
包括紧固螺钉。1 套阶梯卡爪。

技术说明
卡爪可以活动。
尺寸 90、125 和 160 带有 Click 快速更换系统,而编号 361440 则只有规格尺寸 90 和 125 带有该系统。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加