咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基爪 固定式 用于类型 125
商品编号
361331 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:基爪 固定式 用于类型 125
商品编号:361331 125
卡爪宽度 b:104.0
卡爪高度 h:20.0
卡爪长度 L:189.0
C:24.0
用于类型:125
适合的颜色代码:Titan2/TitanSense | LCV125G
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
基爪用来安装楔块和各种不同的握爪。楔块,握爪和握爪套件可以灵活的拧装到安装孔上,以便夹持各种不同形状的工件。

提示
楔块 + 附件编号 361341 − 361352,握爪编号 361238 − 361250。

适用于
Titan 2 编号 361302。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加