咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Titan 2 NC 高压台虎钳 型号 125K
商品编号
361302 125K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Titan 2 NC 高压台虎钳 型号 125K
商品编号:361302 125K
F:21.0
颜色代码,针对配套适用的配件:Titan2/TitanSense
g:24.0
总长度 L:318.0
重量:22.0
主体宽度 B:126.0
主体高度 c:100.0
主体长度 a:280.0
纵槽:20.0
m:139.0
十字键槽:20.0
r:77.0

更多参数>>

优点
精确、强大的多功能高压虎钳。
  • 通过带有超长力行程的高压主轴实现可靠的坯件夹紧。
  • 精确的成品件加工,基体已全面加工。

应用
可以实现传统装夹、握爪装夹和下拉装夹。通过将经过淬硬加工且可以更换的握爪插入工件,能够夹持坯件、气炔切割件和锯切件。适用于强度约 1000 N/mm2 以内的所有材料。可以水平或者在侧面使用。

特征
可以垂直使用。

功能
必须使用可以调节的扭力扳手(最大扭矩 30 Nm)进行装夹。
采用特殊的高压主轴和机械式的力倍增器。

提示
可以加大装夹长度,配套使用虎钳,编号 360420 规格尺寸 125。

可选附件
  • 卡爪,编号 361331 − 361970。
  • 扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 60。
  • 用于快速更换卡爪的转接板 Xtric 编号 361293 和 361294 规格尺寸 125。
  • 转接板编号 361297 和 361298 规格尺寸 125

可选附件
夹紧螺栓,编号 360025。

供货范围
包括十二角套筒扳手工具头 SW 14,4 个夹爪。

技术说明
导轨经过感应淬硬加工。侧面,顶面和底面经过研磨处理。
特征:
用于模块化装夹系统的虎钳。
扩展的力行程,配合下压功能,可以可靠夹持坯件。
夹爪配有 M12 圆柱头螺栓。
下压夹持情况下将会损失 8 mm 的夹边,针对 Gripp 时为 3 mm。
可以在靠近中性轴的位置上进行夹持。
兼容旧款产品的夹爪。
为冷却液和切屑提供排放孔。高精度的调准槽。
用于工件限位挡块和加长件的螺纹。
最大夹持力 40 kN。

技术说明
包含用于净尺寸 200 mm 零点夹紧系统的开孔 25H6 M10。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加