咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪,配套 T-Rex / Centro Gripp 移动式 用于类型 125
商品编号
361218 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:握爪,配套 T-Rex / Centro Gripp 移动式 用于类型 125
商品编号:361218 125
卡爪宽度 b:118.0
卡爪高度 h:26.0
卡爪长度 L:60.6
C:14.0
c1:34.0
用于类型:125
高度 H1:23.0
高度 H2:16.0
高度 h3:14.0
适合的颜色代码:Centro Gripp | T-Rex
档 s:4.0
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
适用于直角工件(锯切)// ≤ 0.5 mm

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 和 Centro Gripp 编号 361180 的活动卡爪。

技术说明
刚性好,对于纵向装夹的工件可以避免振动。额外的装夹面,两面都经过研磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加