咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5 轴夹紧装置 TeleCentric 型号 100
商品编号
361255 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:5 轴夹紧装置 TeleCentric 型号 100
商品编号:361255 100
规格:零点夹紧系统
夹紧范围 S1_范围起始:12.0
系列:TeleCentric
槽宽 n H7:20.0
最大夹力:30.0
夹紧范围 S2_范围结束:199.0
夹紧范围 S2_范围起始:62.0
夹紧范围 S1_范围结束:166.0
扳手开口度尺寸:14.0
宽度 B:94.0
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:45.0
长度 L:351.0

更多参数>>

可选附件
扭力扳手,编号 656050 规格尺寸 120;6 角螺丝起子批头,编号 643330 规格尺寸 14;顶爪,编号 361258 − 361264;夹爪,编号 360750 规格尺寸 125/160;对齐和固定组件,编号 360530;夹持螺栓,编号 360025 规格尺寸 25M10 或 25M10/138。

可选附件
顶爪,编号 361258 – 361260;夹爪,编号 360750 规格尺寸 125/160;对齐和固定组件,编号 360530;夹紧螺栓,编号 360025 规格尺寸 25M10 或 25M/138。

供货范围
手摇柄、快速入门指南。

技术说明
  • 特别适用于 5 轴加工中心。
  • 可采取常规装夹和强力装夹方式。
  • 伸缩轴、干扰轮廓保持不变。
  • 对心,编程方便,不存在零点偏移。
  • 工件的可通达性不受装夹宽度的影响。
  • 对称设计 = 工件保持在中心并且平行。材料的余量会对称分布。
  • 通过快速锁扣,无需工具就能以每对卡爪耗时少于 10 秒的速度更换卡爪。
  • 便于维护保养的伸缩轴,确保恒定的装夹力。
  • 量产标配安装孔 25H6 M10,用于中心距 200 的零点装夹系统。
  • 集成刻度环,用于中心位置的精调。
  • 45 Nm 条件下装夹力 30 kN 呈线性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加