咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握爪,配套 T-Rex 固定式 用于类型 64
商品编号
361217 64
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:握爪,配套 T-Rex 固定式 用于类型 64
商品编号:361217 64
b1:64.0
卡爪宽度 b:96.0
卡爪高度 h:55.0
卡爪长度 L:62.5
C:12.0
c1:22.0
用于类型:64
高度 H1:52.0
高度 H2:35.0
高度 h3:14.0
适合的颜色代码:T-Rex
档 s:4.0

更多参数>>

应用
适用于直角工件(锯切)// ≤ 0.5 mm

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。

技术说明
刚性好,对于纵向装夹的工件可以避免振动。额外的装夹面,两面都经过研磨加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加