咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 2 个顶尖的握爪,高度 8.2 ? 9.7 mm 型号 1
商品编号
361239 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 2 个顶尖的握爪,高度 8.2 ? 9.7 mm 型号 1
商品编号:361239 1
产品类别:握爪

更多参数>>

应用
带有顶尖的握爪,用于装夹坯件。带有镀层的平整夹爪,用来装夹经过预先加工的工件。带有顶尖的圆形握爪,用来在靠近边沿的位置进行钻孔,以及在工件下方留出额外的空间。

可选附件
拧装辅助装置,编号 361251 规格尺寸 1。

适用于
Allmatic 卡爪,编号 361206 – 361354。GARANT Xpent 顶爪,编号 361128 和 361129。GARANT Xtric 顶爪 363038 125。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加