咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪 64 mm 移动式 适用于 T-Rex/Centro Gripp
商品编号
361222 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡爪 64 mm 移动式 适用于 T-Rex/Centro Gripp
商品编号:361222 125
卡爪宽度 b:96.0
卡爪高度 h:45.0
卡爪长度 L:79.0
宽度 B1:64.0
用于类型:125
高度 H2:14.0
n1:37.0
适合的颜色代码:T-Rex | Centro Gripp
夹紧范围 S1:21 − 68 / 22 − 144
夹紧范围 S2:66 − 138 / −
夹紧范围 S3:131 − 209 / 137 − 286
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
用于夹紧小至中型尺寸的工件。可以通过 2 个可调节的夹紧插件实现坯件的夹紧。平整的夹紧表面,用于经过预加工的工件的夹紧。

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 和 Centro Gripp 编号 361180 的活动卡爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加