咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪 20 mm 移动式 适用于 T-Rex/Centro Gripp
商品编号
361227 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡爪 20 mm 移动式 适用于 T-Rex/Centro Gripp
商品编号:361227 125
卡爪宽度 b:96.0
卡爪高度 h:50.0
卡爪长度 L:62.0
宽度 B1:20.0
C:12.0
c1:39.0
用于类型:125
高度 H1:45.0
高度 H2:14.0
L1:4
适合的颜色代码:T-Rex | Centro Gripp
夹紧范围 S1:9 − 75 / 19 − 172

更多参数>>

应用
夹紧表面带有涂层,因而摩擦系数以及夹持力都至少增大了 1.5 倍
(对比硬度 80 HRC)。

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 和 Centro Gripp 编号 361180 的活动卡爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加