咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装夹芯轴,用于紧凑型无纺布打磨头
商品编号
551935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装夹芯轴,用于紧凑型无纺布打磨头
商品编号:551935
技术说明

塑料螺纹芯轴,配有固定连接的 6 mm 柄部,用于安装无纺布紧凑型打磨头。
技术参数
最高转速
18200min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加