咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棱形卡爪 Centro Gripp 用于类型 125
商品编号
361185 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棱形卡爪 Centro Gripp 用于类型 125
商品编号:361185 125
卡爪宽度 b:124.4
卡爪高度 h:81.0
C:12.0
c1:39.0
用于类型:125
适合的颜色代码:Centro Gripp
V 形块夹紧直径 D1_范围起始:17.0
V 形块夹紧直径 D1_范围结束:42.0
V 形块夹紧直径 D2_范围起始:38.0
V 形块夹紧直径 D2_范围结束:104.0
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
用于装夹圆形零部件。

材料
经过淬硬和研磨加工的钢铁。

适用于
Centro Gripp,编号 361180。

技术说明
120° 棱角 − 两面轴高均为 53 mm。卡爪可以打开,确保可以从顶部取走工件 − 包括在最大 ⌀ 情况下。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加