咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定块,针对握夹头,配套 T-Rex 固定 用于类型 125
商品编号
361206 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:固定块,针对握夹头,配套 T-Rex 固定 用于类型 125
商品编号:361206 125
卡爪宽度 b:165.0
卡爪高度 h:16.0
卡爪长度 L:59.0
C:14.0
c1:20.0
用于类型:125
适合的颜色代码:T-Rex
最大夹紧范围 圆形:190
最大夹紧范围 方形:185
最小夹紧范围 圆形:80
最小夹紧范围 方形:26
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

应用
基爪用于安装标准握夹头,编号 361238、361240、361245、361250(不适用于通用型握爪套装,编号 361345 规格尺寸 125 和编号 361350 规格尺寸 125)。摆动式活动卡爪,用于补偿不平行的装夹面。握爪可以灵活拧装到开孔格栅上,以便可靠夹紧各种不同的几何形状。

适用于
用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加