咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度游标高度计 带放大镜
商品编号
443450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
443450 300
443450 600
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
校准
测量立柱横截面
游标
误差范围
300mm
110mm
165mm
E1
30×12mm
1/50mm
0.05mm
600mm
110mm
165mm
E1
30×12mm
1/50mm
0.08mm
销售价 数量
 
8592.14
10950.13

商品详情

商品名称:高精度游标高度计 带放大镜
商品编号:443450 600
供货范围

包括划线针,编号 444010,规格尺寸 75。
技术说明

稳定的底脚,底面经打磨,并带有排污槽。采用人体工程学设计、使用便捷的塑料盖带有 Santoprene® 表面。无视差度数,刻度精细而反差大。增加的放大镜可进行最优读取。所有读取部分均采用防炫光亚光镀铬。包括微调装置和固定螺栓。扁平的硬质合金划线针,在窄槽中同样可以划线,可更换。可从 0 开始划线。如此可以方便地直接转移图纸尺寸,不会有计算错误。可折叠且可拆下的防护盖有助于避免在作业中受伤。
技术说明
Advertisement
稳定的底脚,底面经打磨,并带有排污槽。采用人体工程学设计、使用便捷的塑料盖带有 Santoprene® 表面。扁平的硬质合金划线针,在窄槽中同样可以划线,可更换。可从 0 开始划线,如此可以方便地直接转移图纸尺寸,不会有计算错误。可折叠且可拆下的防护盖有助于避免在作业中受伤。包括微调装置和固定螺栓。
增加的放大镜可进行最优读取。所有读取部分均采用防炫光亚光镀铬。
技术参数
标准
工厂标准
属性
划线高度
600mm
底脚面 宽度
110mm
底脚面 长度
165mm
校准
E1
测量立柱横截面
30×12mm
游标
1/50mm
误差范围
0.08mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加