咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪套装 2 件套 卡爪宽度 100 mm
商品编号
360750 100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:夹爪套装 2 件套 卡爪宽度 100 mm
商品编号:360750 100
卡爪宽度:100
适合的颜色代码:LC | Duo | HD-Allmatic | TC
产品类别:压板

更多参数>>

适用于
GARANT NC 编号 360510、360465、362010、361290。
Allmatic 编号 360405、360600、360605、361180、361255、361202、361301、361302、361304、362250 和具有编号 360000 的旧款 NC。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加